Servisni momentni ključ MANOSKOP® s fiksno QR kljuko št. 730NR/20QR FK 40-200 N-m pogonski kvadrat 1/2 ″

Št. art.: 96502120
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96502120
EAN/GTIN 4018754180516
Številka proizvajalca 96502120
L-število L60010 3575

Opis

Opis:

  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Zaskočnik z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m/ft·lb ali ft·lb/in·lb
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • V trdni plastični škatli
Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Drobna razdelitev lestvice: 1 N·m
  • Gr.: 20QR FK
  • Višina mm (h): 70 mm
  • Višina mm (h1): 23 mm
  • Višina mm (h2): 18 mm
  • Dolžina [mm): 526 mm
  • LF: 438,5 mm
  • Merilno območje ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Merilno območje N-m: 40-200 N·m
  • Delitev lestvice [E1]: 10 N·m
  • Delitev lestvice [E2]: 5 ft·lb
  • Teža: 1589 g
  • Teža s škatlo: 2014 g
  • Širina mm (b): 92 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico