Servisni momentni ključ MANOSKOP® s fiksno QR kljuko št. 730NR/10QR FK 20-100 N-m pogonski kvadrat 1/2 ″

Št. art.: 96502110
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96502110
    EAN/GTIN 4018754180509
    Številka proizvajalca 96502110
    L-število L60010 3687

    Opis

    Opis:

    • izklopilno
    • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
    • Zaskočnik z varnostno ključavnico QuickRelease
    • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
    • Dvojni signal za zaustavitev
    • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m/ft·lb ali ft·lb/in·lb
    • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
    • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
    • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
    • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • V trdni plastični škatli
    Odstopanje prikaza ± 4 %

    Lastnosti:

    • b1: 28 mm
    • b2: 29 mm
    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
    • Drobna razdelitev lestvice: 0,5 N·m
    • Gr.: 10QR FK
    • Višina mm (h): 70 mm
    • Višina mm (h1): 23 mm
    • Višina mm (h2): 14,5 mm
    • Dolžina [mm): 428,5 mm
    • LF: 346,5 mm
    • Merilno območje ft-lb: 15-75 ft·lb
    • Merilno območje N-m: 20-100 N·m
    • Delitev lestvice [E1]: 10 N·m
    • Delitev lestvice [E2]: 2,5 ft·lb
    • Teža: 1129 g
    • Teža s škatlo: 1554 g
    • Širina mm (b): 92 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico