Ključ za navor servisni/serija MANOSKOP® št. 730D 100-1000 N-m šesterokotni nastavek 22x28

Št. art.: 96502100
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96502100
    EAN/GTIN 4018754240104
    Številka proizvajalca 96502100
    L-število L60010 5112

    Opis

    Opis:

    • Zaznaven in slišen signal za sproženje
    • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
    • Varnostna blokada Quickrelease
    • Hitra nastavitev s priročno tipkovnico
    • Samodejno popravite zatezni moment po vnosu drugačne dimenzije premnika
    • Zaščita pred preobremenitvijo z zvočnim in vizualnim opozorilnim signalom
    • Brez nenamerne nastavitve s samodejnim zaklepanjem ključa
    • Funkcija prikaza tudi za zatezne momente na levi strani
    • Merske enote: N·m, ft·lb, v·lb
    • Glede na ohišje vijaka je mogoče nastaviti različne meje dovoljenega odstopanja
    • Vizualna ocena ohišja vijaka z zelenim in rdečim zaslonom
    • Dodatno varnostno kopiranje prednastavitev (funkcijski način, sprožilec ali Nastavitvena točka, merska enota, tolerančna vrednost, shranjevanje, dimenzija odklonske točke) s kodo PIN
    • Shranjevanje do 7 500 vijačnih podatkov
    • Vmesnik USB
    • Samodejno obveščanje o naslednjem datumu umerjanja
    • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706
    • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
    • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
    • V trpežni plastični škatli (velikost 40-100 v jekleni škatli)
    • patentirano
    • Priložena 2 mignon baterije 1,5 V. AA/LR6, 1,2 v, mignon NiMH baterije lahko uporabite.
    Prikaz odklona ± 2 %, ± 1 števka

    Lastnosti:

    • Nastavitev ločljivosti prikaza ft-lb: 1,0/1,0 ft·lb
    • Nastavitvena ločljivost zaslona N-m: 1,0/1,0 N·m
    • Ločljivost prikaza nastavitev v in-lb: 10/1,0 in·lb
    • Vrsta baterije: Mignon (AA) 1,5 V
    • Gr.: 100
    • Višina mm (h): 25,6 mm
    • Dolžina [mm): 1344 mm
    • LF: 1341 mm
    • MA N-m: 100 N·m
    • Merilno območje ft-lb: 74-750 ft·lb
    • Merilno območje in-lb: 900-9000 in·lb
    • Merilno območje N-m: 100-1000 N·m
    • Nazivna vrednost N-m: 1000 N·m
    • SF: 55 mm
    • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 22 x 28 mm
    • Teža: 4995 g
    • Teža s škatlo: 11000 g
    • Širina mm (b): 30,6 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico