Momentni ključ MANOSKOP® št. 714R 10-100 N-m zunanji kvadratni 1/2″

Št. art.: 96501010
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96501010
EAN/GTIN 4018754212750
Številka proizvajalca 96501010
L-število L60010 4899

Opis

Opis:

  • 4 načinov merjenja (navor, kot vrtenja, navor s spremenljivim kotom vrtenja, kot vrtenja s krmiljenjem spremenljivega navora)
  • Barvni grafični zaslon visoke ločljivosti z dodatnimi stranskimi indikatorji
  • Prosto nastavljiva struktura menija
  • Izbirno: Litij-ionska baterija št. 7195-2 in polnilnik št. 7160
  • 3 načini delovanja: Sprožilec, maksimalno zadrževanje (prikazuje delovanje s prikazom najvišje vrednosti) in sled (prikazuje delovanje s trenutnim prikazom vrednosti)
  • Vmesnik mikro-USB
  • Bajonetna ključavnica za prostor za akumulator
  • QuickRelease Safety Interlock - sistem za zamenjavo orodij za vstavljanje
  • Shranjevanje podatkov (≤ 2 500 postopkov vijačenja)
  • Programirate lahko do 200 vijačnih kovčkov v največ 25 diagramih zaporedja
  • Glede na ohišje vijaka je mogoče nastaviti različne meje dovoljenega odstopanja
  • Akustična in vizualna ocena ohišja vijaka
  • Hitra in natančna nastavitev s tipkovnico
  • Brez nenamerne nastavitve s samodejnim zaklepanjem ključa
  • Zaščita pred preobremenitvijo z zvočnim in vizualnim opozorilnim signalom ter prisilnim sproženjem (desno)
  • Samodejni prikaz naslednjega datuma umerjanja glede na čas in/ali številko obremenitve
  • Popolnoma samodejno umerjanje in nastavitev z napravo za umerjanje in nastavitev perfectControl® št. 7794-2 (navor) ali 7794-3 (navor in kot vrtenja)
  • Merske enote: N·m, ft·lb, v·lb
  • Samodejno popravite zatezni moment po vnosu drugačne dimenzije premnika
  • Po raztovarjanju je takoj pripravljen za ponovno delovanje
  • Zategnitev na desni in levi strani – za zategnitev na levi strani v načinu delovanja je morda treba orodje za vstavljanje zasukati za 180°
  • Zaznaven in slišen signal za sproženje
  • Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati.
  • Merjenje neodvisno od točke uporabe sile (GR. 1, 2 in 4)
  • Ergonomsko oblikovan ročaj (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • 3 certifikatov (prikaz navora/sprožitev v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, kot vrtenja)
  • V trpežni plastični škatli (velikost 40-100 v jekleni škatli)
  • Registriran dizajn, patentiran
  • Priložena je programska oprema SENSOMASTER 4, kabel USB, 4 mikro bateriji AAA/LR03, 1,5 V. Micro NiMH baterije AAA, 1,2 v, lahko uporabite
  • Ločljivost zaslona kota vrtenja 0,1°
  • Prikaz odklona kota vrtenja ± 1 %, ± 1 števka
  • Prikaz ločljivosti navora ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m; & 400 N·m: 1 N·m..
  • Prikaz navora odstopanja ± 2 %, ± 1 števka

Lastnosti:

  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Višina mm (h): 70 mm
  • Dolžina [mm): 500 mm
  • Merilno območje ft-lb: 7,4-75 ft·lb
  • Merilno območje in-lb: 90-900 in·lb
  • Merilno območje N-m: 10-100 N·m
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 9 x 12 mm
  • Teža: 1232 g
  • Teža s škatlo: 1657 g
  • Širina mm (b): 80 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico