Podloga M

Št. art.: 964990 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi
  • Udobnost stoje: Izolacija (toplotna)
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Izolacija (toplotna)
Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Širina 450 mm
Globina 235 mm
Debelina 30 mm
Barva črna
Velikost M
Vrsta izdelka Podloga za koleno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964990 M
EAN/GTIN 2050001748928

Opis

Izvedba:

Podlage iz kakovostne, toplotno izolacijske trde pene.
Struktura z zaprtimi porami in odporna proti olju.
Z udobnim nosilnim ročajem.
Pena debeline 30 mm, preprosta za čiščenje.
Praktičen odlagalni prostor za male dele (npr. vijake).

Uporaba:

Za udobno in neutrujajoče klečanje na trdih tleh.