Nedrseči trak za označevanje tal Debelina 0,7 mm G/W

Št. art.: 964953 G/W
(4,32 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Akrilat
Barva zeleno bela
Dolžina 30 m
Širina 50 mm
Debelina 0,7 mm
Vrsta izdelka Trak za označevanje tal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964953 G/W
EAN/GTIN 4005546982519
Številka proizvajalca 1726-131

Opis

Izvedba:

Samolepilni, dvobarvni trak za označevanje tal v notranjih prostorih.
Za robustno in dolgotrajno označevanje pešpoti in voznih poti v skladišču in poslovalnici. Blaženje drsenja R9 v skladu z ASR 1.5/1,2, tla. Debelina 0,7 mm. Primerno za viličarje (brez vrtenja, krmiljenja ali zaviranja).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico