Nedrseči trak za označevanje tal Debelina 1,2 mm BLUE

Št. art.: 964950 BLUE
(5,28 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Akrilat
Barva modra
Dolžina 30 m
Širina 50 mm
Debelina 1,2 mm
Vrsta izdelka Trak za označevanje tal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964950 BLUE
EAN/GTIN 4005546999883
Številka proizvajalca 1725-06

Opis

Izvedba:

Samolepilni, izredno močan trak za označevanje tal v notranjih prostorih. Blaženje drsenja R10 v skladu z ASR 1.5/1,2, tla. Odpornost proti obrabi in trpežnost zaradi ekstrudiranega, kakovostnega materiala. Debelina 1,2 mm. Močna vpenjalna sila zaradi posnetih robov. Ti preprečujejo poškodbo traku za označevanje tal pri prevozu. Primerno za viličarje (brez vrtenja, krmiljenja ali zaviranja).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico