Kabelski mostič, Število kanalov: 3

Št. art.: 964901 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število kanalov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 48 mm
Dolžina 1.000 mm
Globina 290 mm
Premer kanala 30 mm
Število kanalov 3
Nosilnost 2 t
Masa 4,7 kg
Vrsta izdelka Kabelski mostiček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964901 3
EAN/GTIN 4049521015465
Številka proizvajalca 85200
Proizvajalec Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 NEU-ANSPACH, Deutschland, www.adamhall.com

Opis

Izvedba:

Profesionalna zaščita kablov, univerzalno uporabna na najožjih mestih. Odprta loputa omogoča udobno polaganje kablov in cevi.
Samočistilni tečaji. Vsi mostiči z brizganimi spojnimi nastavki.
Odporno proti olju, bencinu in kislinam.

Standard:

EN 61537:2007

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico