Komplet vijakov 3K DRALL® 8 kosov.

Št. art.: 96489210
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
Izvedba mit Schraubendreher
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96489210
EAN/GTIN 4018754123407
Številka proizvajalca 96489210
L-število L60010 44

Opis

Opis:

  • Komplet 8 izvijačev
  • 3 K TWIST®
  • Vsebina:
  • Reža 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 8,0 x 150 mm; 1,6 x 6,5 x 175 mm
  • PHILLIPS PH 4830: P1; FAZA 2; FAZA 3

Lastnosti:

  • Število orodij: 8
  • Vsebina: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1,6 x 8,0 x 175 mm
    4830: PH1; PH2; PH3
  • Teža: 745 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico