Impregniran varnostni leseni tekač s posnetim robom po vzdolžni strani tekača in z naletnim profilom po obeh širinah tekača 150 cm

Št. art.: 964862 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Leseni tekači
Dolžina tekača 150 cm
Širina tekača 80 cm
Masa 18,5 kg
Vrsta izdelka Leseni tekači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964862 150
EAN/GTIN 4047482136281
Številka proizvajalca 52102_IMPR

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. Povezava letev iz vrvi iz plemenitega jekla, debelina 3 mm. Zapiralo in zaščitne kapice iz medenine. Elastična guma iz NBR preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. Zaradi impregnacije poseben primerno za uporabo pri oljnih in hladilnih mazalnih sredstvih. Čiščenje: Navijte leseno rešetko.
Višina: pribl. 35 mm
Teža: pribl. 13 kg/m2
Standard: Preverjeno glede blaženja drsenja (R11) in izpodrivnega prostora (V10) s strani IFA (Inštitut za zdravje in varnost pri delu nemške zavarovalnice za obvezno nezgodno zavarovanje).
Naletni profil:
dodatno posneti rob po obeh širinah tekača.
Posneti rob:

dodatno posneti rob po vzdolžnih straneh tekača pod kotom 45°.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.