Varnostni leseni tekač z naletnim profilom po obeh širinah tekača 150 cm

Št. art.: 964854 150
(270,67 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina tekača (cm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Leseni tekači
Dolžina tekača 150 cm
Širina tekača 100 cm
Višina tekača 35 mm
Material Bukove letve
Naletni profil 2-stranska
Poševnina brez
Obstojnost proti večini olj in kislin
Masa 15,6 kg
Vrsta izdelka Leseni tekači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964854 150
EAN/GTIN 4047482094772
Številka proizvajalca 52111 BISON

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. Material: V komori sušene bukove letve so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. Elastična guma preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. Odpornost na večino olj in kemikalij. Višina: pribl. 35 mm. Teža: pribl. 13 kg/m2. Možne širine tekačev: 80, 100, 120, 150 cm. Možne dolžine tekačev: Dobavljive so vse želene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.
Naletni profil:
dodatno posneti rob po obeh širinah tekača.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico