Varnostni leseni tekač brez posnetih robov in brez naletnega profila 200 cm

Št. art.: 964853 200
(231,50 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Leseni tekači
Dolžina tekača 200 cm
Širina tekača 100 cm
Višina tekača 35 mm
Material Bukove letve
Naletni profil brez
Poševnina brez
Obstojnost proti večini olj in kislin
Masa 20,8 kg
Vrsta izdelka Leseni tekači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964853 200
EAN/GTIN 4047482057111
Številka proizvajalca 52115 BISON

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. Material: V komori sušene bukove letve so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. Elastična guma preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. Odpornost na večino olj in kemikalij. Višina: pribl. 35 mm. Teža: pribl. 13 kg/m2. Možne širine tekačev: 80, 100, 120, 150 cm. Možne dolžine tekačev: Dobavljive so vse želene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.