Komplet obračalnih izvijačev št. 4798 11 kosov

Št. art.: 96479803
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
    Številka izdelka 96479803
    EAN/GTIN 4018754330201
    Številka proizvajalca 96479803
    L-število L60010 7891

    Opis

    Opis:

    • Vrečka z ježkom iz izjemno odpornega tekstilnega materiala
    • S 2-komponentnim ročajem
    Vsebina 11 del:
    • Reža 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
    • PHILLIPS PH P1; FAZA 2
    • PREČNA VDOLBINA PZ PZ1; PZ2
    • Notranji 6-kotnik ključ 3; 4; 5; 6 mm
    • Notranji 6-kotnik ključ 3; 4; 5; 6 mm (kroglična glava)
    • TORX® T10; T15; T20; T25; T30;

    Lastnosti:

    • Število orodij: 11
    • Vsebina: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
      PH1; PH2
      PZ1; PZ2
      3; 4; 5; 6 mm
      3; 4; 5; 6 mm (Kugelkopf)
      T10; T15; T20; T25; T30; T40
    • Teža: 745 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico