Komplet vijakov DRALL+ 8 kosov.

Št. art.: 96469215
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96469215
EAN/GTIN 4018754279319
Številka proizvajalca 96469215
L-število L60010 6203

Opis

Opis:

  • Komplet 8 izvijačev
ZASUKAJTE+
  • Vsebina:
  • 4620: Velikost 8,0 (0,6 x 6,5 x 150 mm); velikost 5 (125 x 4,0 x 1,2 mm); velikost 3 (1,0 x 5,5 x 0,8 mm); velikost 4 (100 x 3,5 x 75 mm); velikost 2 (1,6 x 1 x 175 mm)
  • 4630: P1; FAZA 2; FAZA 3

Lastnosti:

  • Število orodij: 8
  • Vsebina: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
    4630: PH1; PH2; PH3
  • Teža: 840 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico