Komplet vijakov št. 4686 5 kosov.

Št. art.: 96469114
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
Številka izdelka 96469114
EAN/GTIN 4018754330188
Številka proizvajalca 96469114
L-število L60010 7462

Opis

Opis:

  • Komplet izvijačev Twist+ – za najvišje zahteve
  • Izvijači z režami v skladu z DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • KRIŽNI IZVIJAČ POZIDRIV/SUPADRIV® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka
  • Z identifikacijo glave
  • V okolju prijazni kartonski embalaži
Vsebina 5 del:
  • 3 ploščat izvijač št. 4620: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 2 križni izvijač št. 4640: PZ1; PZ2

Lastnosti:

  • Število orodij: 5
  • Vsebina: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
  • Teža: 468 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico