{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Udobnost stoje | Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna) | |
Zaščita pred udarci | za tla | |
Značilnosti materiala | odporen proti olju | |
Dolžina | 163 cm | |
Širina | 97 cm | |
Debelina | 22 mm | |
Material | Nitril guma | |
Barva | črna/oranžna | |
z varnostnimi robovi | 3-stranska | |
natična | Ne | |
Masa na površino | 13 kg/m2 | |
Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |
Številka izdelka | 964621 97X163 | |
EAN/GTIN | 662641855625 | |
Številka proizvajalca | 649S3864OB |