Delovna podloga iz nitril gume, odprta, z varnostnimi robovi 97X163 cm

Št. art.: 964620 97X163
(216,95 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: odporno proti olju

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala odporno proti olju
Oznaka proizvajalca Safety Stance™, nitril
Dolžina 163 cm
Širina 97 cm
Debelina 22 mm
Material Nitril guma
Barva črna/oranžna
z varnostnimi robovi 3-stranska
natična Ne
Masa 13 kg/m2
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964620 97X163
EAN/GTIN 662641658189
Številka proizvajalca 549S3864OB

Opis

Izvedba:

Industrijske talne podloge iz nitril gume z dobro vidnimi, oranžnimi varnostnimi robovi na treh straneh.
  • Dodatne prečke na spodnji strani podloge nudijo „zbiralni prostor“ za umazanijo in tekočine − površina tako ostane čista, suha in ne drsi.
  • Robustna nitril guma z dolgo življenjsko dobo in visoko odpornostjo proti obrabi.
  • Zelonedrseča površinain zanesljivo nalega na tleh, tudi pri vlagi. Debelina: 22 mm, masa: pribl. 13 kg/m2.
  • Odporna proti industrijskim oljem in večini kemikalij.
  • Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.

Talne podloge iz nitril gume z okroglimi odprtinami.

Opomba:

Posebne mere po naročilu v rastru 30,5×30,5 cm s pribitkom 5 cm po robni letvi.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico