Delovna podloga Top, odporna proti olju širina 91 cm 91X210 cm

Št. art.: 964605 91X210
(298,27 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Neutrujajoče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: odporno proti olju

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Neutrujajoče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala odporno proti olju
Oznaka proizvajalca Cushion Flex™
Dolžina 210 cm
Širina 91 cm
Debelina 14,3 mm
Material Nitril guma
Barva črna/oranžna
Barva črna/oranžna
Poševnina 4-stranski
z varnostnimi robovi 4-stranski
natična Ne
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 R10
Masa 23 kg
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964605 91X210
EAN/GTIN 662641925632
Številka proizvajalca 489S002MOB

Opis

Izvedba:

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostne mešanice nitril gume za visoke obremenitve:
  • Trdna in trpežna površina iz nitril gume za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.
  • Robustna nitril guma z dolgo življenjsko dobo in visoko odpornostjo proti obrabi, nudi maksimalno udobje in izolacijo pred trdimi tlemi in vibracijami.
  • Na vseh straneh zakrivljeni oranžni robovi za dostop brez spotikanja.
  • Odporno na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij.
  • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
  • Težko vnetljive po DIN 4102 B1.
  • Debelina: 14,3 mm
  • Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico