Delovna podloga, 100-odstotna naravna guma

Št. art.: 964565
(125,60 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporen proti olju

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporen proti olju
Oznaka proizvajalca Cushion Ease Solid™
Dolžina 91 cm
Širina 91 cm
Debelina 19 mm
Material Naravna guma
Površina Nedrseča površina
Barva črna
z varnostnimi robovi Možnost nadgraditve
natična Da
brez silikona Da
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 R9
Masa 12,7 kg
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964565
EAN/GTIN 662641017634
Številka proizvajalca 556S0033BL

Opis

Izvedba:

100% naravna guma, ni odporna proti olju (pri trajni uporabi z oljem).

Opis:

  • Industrijska podloga za delovno mesto z zaprto površino proti drsenju.
  • Debelina materiala 19 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.
  • Prilagodljiv vtični sistem polaganja ploščic 91 × 91 cm omogoča optimalno prilagoditev razmeram na mestu polaganja.
  • Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.
  • Odpornost proti drsenju R9 po DIN 51130 in BGR 181. Iz skoraj neuničljive gume.
  • Brez silikona, zato je primerna tudi za lakirnice. Odporna proti večini kemikalij in ekstremnim temperaturam.

Opomba:

Ustrezne robne letve pod št. 964577 in št. 964578 v vel. 0 in 1.
Pri veliki obremenjenosti z iskrami je potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico