Robna letev 45 stopinj

Št. art.: 964558 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporno proti olju

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporno proti olju
Oznaka proizvajalca Skywalker HD i-Curve™ Ramp, nitril, moški
Dolžina 76 cm
Kot 45 stopinj
Material Mešanica naravne gume
Barva rumena
Pritrdilni vozlički s pritrdilnimi vozlički
Vrsta izdelka Robna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964558 45
EAN/GTIN 662641856608
Številka proizvajalca 431MC003YL

Opis

Izvedba:

  • Industrijska delovna podloga z zaprto površino odporno proti drsenju.
  • Debelina materiala 13 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.
  • Prilagodljiv vtični sistem polaganja (plošče 91×91 cm) z notranjim kotom (45°) in zunanjim kotom (22,5°) omogoča optimalno prilagoditev na razmere na mestu polaganja.
  • Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.
  • Odpornost proti drsenju R9 po DIN DIN 51130 in BGR 181. Iz 100% naravne mešanice gume.
  • Brez težkih kovin in silikona, zato je primerna tudi za lakirnice.
  • Brez DOP, DMF in ozonu škodljivih snovi.

Natične robne letve s pritrdilnimi vozlički 36 cm, rumene barve.
Natične robne letve s pritrdilnimi vozlički 76 cm, rumene barve.

Primerno za:

Robna letev art. 964558 vel. 45 je primerna za podlogo za delovno mesto art. 964556 vel. 45.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico