Delovna podloga Top širina 122 cm 150 cm

Št. art.: 964531 150
(298,91 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporen proti olju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporen proti olju
Oznaka proizvajalca Cushion Trax® (black/yellow)
Dolžina 150 cm
Širina 122 cm
Debelina 14,3 mm
Material Jedro iz penjenega vinila
Površina Vinil
Barva črna/rumena
Poševnina 4-stranska
Nedrseča spodnja stran Da
z varnostnimi robovi 2-stranska
natična Ne
pogojno odporno proti večini industrijske masti, delovni mediji, kemikalije
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 R10
Masa 11 kg
Masa na površino 6,5 kg/m2
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964531 150
EAN/GTIN 662641658110
Številka proizvajalca 479C0048YB

Opis

Izvedba:

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostnih umetnih mas za visoke obremenitve:
  • Trdna in trpežna površina iz vinila za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.
  • Mehko jedro iz penjenega vinila za preprečevanje utrujenosti. Jedro je laminirano na površino iz trdega vinila.
  • Nedrseča spodnja stran RedStop™.
  • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
  • Pogojno odporne na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij. Niso primerne za hladilna mazalna sredstva.
  • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
  • Težko vnetljive po DIN 4102 B1.
  • Debelina: 14,3 mm, teža pribl. 6,5 kg/m2.
  • Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.

Opomba:

Podloge za delovno mesto s prosto izbirno dolžino od art. 964520−964525.