Delovna podloga Top širina 122 cm 150 cm

Št. art.: 964530 150
(275,41 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporen proti olju

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporen proti olju
Dolžina 150 cm
Širina 122 cm
Debelina 14,3 mm
Material Jedro iz penjenega vinila
Površina Vinil
Barva črna
Poševnina 4-stranska
Nedrseča spodnja stran Da
z varnostnimi robovi 2-stranska
natična Ne
pogojno odporno proti večini industrijske masti, delovni mediji, kemikalije
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 R10
Masa 11 kg
Masa na površino 6,5 kg/m2
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964530 150
EAN/GTIN 662641658073
Številka proizvajalca 656S0033BL

Opis

Izvedba:

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostnih umetnih mas za visoke obremenitve:
  • Trdna in trpežna površina iz vinila za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.
  • Mehko jedro iz penjenega vinila za preprečevanje utrujenosti. Jedro je laminirano na površino iz trdega vinila.
  • Nedrseča spodnja stran RedStop™.
  • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
  • Pogojno odporne na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij. Niso primerne za hladilna mazalna sredstva.
  • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
  • Težko vnetljive po DIN 4102 B1.
  • Debelina: 14,3 mm, teža pribl. 6,5 kg/m2.
  • Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.

Opomba:

Podloge za delovno mesto s prosto izbirno dolžino od art. 964520−964525.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico