Delovna podloga Top širina 91 cm 150 cm

Št. art.: 964528 150
(286,45 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporen proti olju

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
    Zaščita pred udarci za tla
    Značilnosti materiala ni odporen proti olju
    Dolžina 150 cm
    Širina 91 cm
    Debelina 14,3 mm
    Material Jedro iz penjenega vinila
    Površina Vinil
    Barva črna
    Poševnina 4-stranska
    Nedrseča spodnja stran Da
    z varnostnimi robovi 2-stranska
    natična Ne
    pogojno odporno proti večini industrijske masti, delovni mediji, kemikalije
    Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 R10
    Masa 9 kg
    Masa na površino 6,5 kg/m2
    Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 964528 150
    EAN/GTIN 662641657823
    Številka proizvajalca 431MC003YL

    Opis

    Izvedba:

    Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostnih umetnih mas za visoke obremenitve:
    • Trdna in trpežna površina iz vinila za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.
    • Mehko jedro iz penjenega vinila za preprečevanje utrujenosti. Jedro je laminirano na površino iz trdega vinila.
    • Nedrseča spodnja stran RedStop™.
    • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
    • Pogojno odporne na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij. Niso primerne za hladilna mazalna sredstva.
    • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
    • Težko vnetljive po DIN 4102 B1.
    • Debelina: 14,3 mm, teža pribl. 6,5 kg/m2.
    • Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico