{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Udobnost stoje | Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna) | |
Zaščita pred udarci | za tla | |
Značilnosti materiala | ni odporen proti olju | |
Dolžina | 150 cm | |
Debelina | 12,7 mm | |
Material | Mikrocelični vinil | |
Površina | Površina z vozlički | |
Barva | sive | |
Poševnina | 4-stranska | |
z varnostnimi robovi | brez | |
natična | Ne | |
brez silikona | Da | |
Masa na površino | 4 kg/m2 | |
Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |
Številka izdelka | 964511 150 | |
EAN/GTIN | 662641741072 | |
Številka proizvajalca | 441FC015YL |