{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Udobnost stoje | Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna) | |
Zaščita pred udarci | Tla | |
Značilnosti materiala | odporen proti olju; težko vnetljivo | |
Dolžina | 132 cm | |
Dolžina iztega | 130 cm | |
Širina | 100 cm | |
Debelina | 16 mm | |
Trdota po Shore A | 55 | |
Material | Nitrilni kavčuk (NBR) | |
Barva | temno siva melirana | |
natična | Da | |
Razred požarne zaščite | Bfl-s1 | |
Masa | 18,3 kg | |
Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |
Številka izdelka | 964460 D | |
EAN/GTIN | 4067263137351 | |
Številka proizvajalca | 964460 D |