{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Udobnost stoje | Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna) | |
Zaščita pred udarci | Tla | |
Značilnosti materiala | odporno proti olju; težko vnetljivo | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Dolžina | 135 cm | |
Širina | 100 cm | |
Debelina | 16 mm | |
Trdota po Shore A | 55 | |
Material | Nitrilni kavčuk (NBR) | |
Barva | svetlo siva melirana | |
Razred požarne zaščite | Bfl-s1 | |
Masa | 20 kg | |
Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |
Številka izdelka | 964451 100X135 | |
EAN/GTIN | 4067263476788 | |
Številka proizvajalca | 964451 100X135 |