Komplet izvijačev s kroglično konico 10767a/13 Razpon 0,05 - 3/8 13 kosov

Št. art.: 96435700
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
    Številka izdelka 96435700
    EAN/GTIN 4018754332991
    Številka proizvajalca 96435700
    L-število L60010 7849

    Opis

    Opis:

    Vsebina 13 del:
    • Za vijake z glavo vtičnice
    • Kromiran vanadij, ponikljan
    • Vsebina št. 10767 a/13: 0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8″
    • v držalu iz umetne mase

    Lastnosti:

    • Število orodij: 13
    • Razpon: 0,05 - 3/8
    • Vsebina: 0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
    • Št.: 10767a/13
    • Teža: 280 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico