Komplet izvijačev z zamikom 10767H/9 Razpon 1,5 - 10 9 kosov

Št. art.: 96432603
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
Številka izdelka 96432603
EAN/GTIN 4018754333073
Številka proizvajalca 96432603
L-število L60010 7848

Opis

Opis:

Vsebina 9 del:
  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Kot zasuka do 25° na vsako stran
    • Od 3 mm s pritrdilnim obročkom
    • S kroglično glavo na dolgem koncu gredi
    • Za hitro in varno delo tudi na težko dostopnih mestih
    • Pritrjeni vijaki so zanesljivo pritrjeni na mestu
    • Kromiran vanadij, ponikljan
    • Vsebina št. 10767 H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • v držalu iz umetne mase

Lastnosti:

  • Število orodij: 9
  • Razpon: 1,5 - 10
  • Vsebina: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Teža: 290 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico