Komplet izvijačev z odmikom metričnih 9 kosov

Št. art.: 96431500
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96431500
    EAN/GTIN 4018754332250
    Številka proizvajalca 96431500
    L-število L60010 7421

    Opis

    Opis:

    Vsebina 9 del:
    • Za vijake z glavo vtičnice
    • DIN ISO 2936
    • Kromiran vanadij, ponikljan
    • Vsebina št. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • v držalu iz umetne mase

    Lastnosti:

    • Število orodij: 9
    • Razpon: 1,5 - 10
    • Vsebina: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • Št.: 10760/9
    • Teža: 244 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico