Komplet: Dvostranski ključ za vijake št. 10750/11 Komplet za cevne priključke 11 kosov.

Št. art.: 96431205
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96431205
    EAN/GTIN 4018754255177
    Številka proizvajalca 96431205
    L-število L60010 5707

    Opis

    Opis:

    • Nov, izboljšan dizajn: Neopazno sestavljen iz ″enega kosa″!
    • Precizna jeklena cev ST55 kromirana
    • DIN 896 obrazec B..

    Lastnosti:

    • Število orodij: 11
    • Vsebina: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 mm
    • Št.: 10750/11
    • Teža: 1830 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico