Komplet: Dvostranski ključ z vtičnico št. 10750/7 Komplet ključev za rezanje cevi 7 kosov.

Št. art.: 96431202
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96431202
EAN/GTIN 4018754255160
Številka proizvajalca 96431202
L-število L60010 6004

Opis

Opis:

  • Nov, izboljšan dizajn: Neopazno sestavljen iz ″enega kosa″!
  • Precizna jeklena cev ST55 kromirana
  • DIN 896 obrazec B..

Lastnosti:

  • Število orodij: 7
  • Vsebina: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Št.: 10750/7
  • Teža: 830 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico