Komplet: Ključ z obročem z zaskočnim mehanizmom v kovčku št. 25A/7 N 7 kosov.

Št. art.: 96415601
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96415601
EAN/GTIN 4018754164585
Številka proizvajalca 96415601
L-število L60010 2742

Opis

Opis:

  • Valjčna vreča z ježkom iz izjemno odpornega tekstilnega materiala

Lastnosti:

  • Število orodij: 7
  • Razpon: 1/4x5/16 - 13/16x15/16
  • Vsebina: 1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 13/16 x 15/16 ″
  • Št.: 25a/7N
  • Teža: 1271 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico