Garnitura ključev z obročem za vrtavke OPEN RATCH 17A/12 1/4 - 1″ 12tlg

Št. art.: 96411713
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
Številka izdelka 96411713
EAN/GTIN 4018754344826
Številka proizvajalca 96411713
L-število L60010 7889

Opis

Opis:

  • Komplet viličastih ključev z ragljičnim obročkom z enakimi velikostmi ključev
  • Stran obroča ravna, stran čeljusti je nagnjena za 15°
  • Povečana povezava med usti in jaškom
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Privijanje na desni strani z vklopom obročka
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
  • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami

Lastnosti:

  • Število orodij: 12
  • Razpon: 1/4 - 1″
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;3/4; 13/16; 7/8; 1″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico