Komplet: Ključ z vrtljivo ključem FastRatch št. 240/6 6 kosov.

Št. art.: 96411006
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96411006
    EAN/GTIN 4018754289196
    Številka proizvajalca 96411006
    L-število L60010 6434

    Opis

    Opis:

      • patentirano
      • Še posebej primeren za union oreške
      • Metrične in palčne vijake/matice lahko upravljate s ključem
      • Narejen je iz nerjavečega jekla
      • Valjčna vreča z ježkom iz izjemno odpornega tekstilnega materiala

    Lastnosti:

    • Število orodij: 6
    • Razpon: 8 - 19
    • Zlitina: Nerjavno jeklo
    • Vsebina: 8 mm - 5/16“, 10 mm - 3/8“, 13 mm – 1/2“, 14 mm - 9/16“, 17 mm - 21/32“, 19 mm - 3/4″ mm
    • Št.: 240/6
    • Teža: 1230 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico