Komplet: Kombinirani ključ OPEN-BOX dolg št. 21/7 7 kosov.

Št. art.: 96410503
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96410503
EAN/GTIN 4018754081011
Številka proizvajalca 96410503
L-število L60010 4708

Opis

Opis:

  • Ključ z metričnimi, neenakimi širinami ključev
  • Ravna zasnova
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Visoka kakovost delovanja, kromirano jeklo iz kromirane zlitine
  • V kartonski embalaži

Lastnosti:

  • Število orodij: 7
  • Razpon: 8x9 - 20x22
  • Vsebina: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Št.: 21/7
  • Teža: 397 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico