Komplet: obročni ključ z dvojnim koncem št. 20/8 8 kosov.

Št. art.: 96410405
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96410405
    EAN/GTIN 4018754080977
    Številka proizvajalca 96410405
    L-število L60010 4707

    Opis

    Opis:

    • Ključ z metričnimi, neenakimi širinami ključev
    • Strani obročka so globoko zaskočene, podporni kot 75°
    • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
    • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
    • Nedrseča, koži prijazna površina
    • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
    • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
    • Visoka kakovost delovanja, kromirano jeklo iz kromirane zlitine

    Lastnosti:

    • Število orodij: 8
    • Razpon: 6x7 - 20x22
    • Vsebina: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
    • Št.: 20/8
    • Teža: 1220 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico