Komplet kombiniranih ključev 13A/10 KT 1/4 - 3/4 10 kosov

Št. art.: 96404812
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96404812
EAN/GTIN 4018754101979
Številka proizvajalca 96404812
L-število L60010 3625

Opis

Opis:

  • Ključi z metričnimi, enakimi velikostmi ključev
  • DIN 3113 obrazec A/ISO 7738 obrazec A..
  • Ustna stran naravnost, obročasta stran je nagnjena 15°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • V kartonski embalaži
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4″

Lastnosti:

  • Število orodij: 10
  • Razpon: 1/4 - 3/4
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Položaj ustja: 15 °
  • Št.: 13a/10KT 1)
  • Teža: 750 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico