VDE Komplet kombiniranih ključev 6 kosov.

Št. art.: 96404301
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96404301
EAN/GTIN 4018754278718
Številka proizvajalca 96404301
L-število L60010 6033

Opis

Opis:

  • 6-delna
  • Izolati VDE do 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Valjčna vreča z ježkom iz izjemno odpornega tekstilnega materiala

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Razpon: 10 - 22
  • Vsebina: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Teža: 950 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico