Garnitura kombiniranih ključev OPEN-RATCH 17F/12 8 - 19 12 kosov

Št. art.: 96401712
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96401712
EAN/GTIN 4018754325986
Številka proizvajalca 96401712
L-število L60280 3
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Komplet viličastih ključev z zaskočnim obročkom z metričnimi, enakimi velikostmi ključev
  • Stran obroča: Ravna oblika z dvojnim šesterokotnikom
  • Položaj ust 15°
  • 72 zob, delovni kot 5°
  • Krmiljenje privijanja na desni strani z obračanjem ključa
  • Povečana povezava med usti in jaškom
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Privijanje na desni strani z vklopom obročka
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
  • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
  • Vezeni logotip STAHLWILLE

Lastnosti:

  • Število orodij: 12
  • Razpon: 8 - 19
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm
  • Št.: 17F/12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico