Komplet kombiniranih ključev 14/10 KT 8 - 19 10 kosov

Št. art.: 96401007
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96401007
EAN/GTIN 4018754095964
Številka proizvajalca 96401007
L-število L60010 3838

Opis

Opis:

  • Ključi z metričnimi, enakimi velikostmi ključev
  • Dolga zasnova za povečan prenos moči
  • DIN 3113 obrazec B/ISO 7738 obrazec B..
  • Ustna stran naravnost, obročasta stran je nagnjena 10°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • V kartonski embalaži
    8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 10
  • Razpon: 8 - 19
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Položaj ustja: 10 °
  • Št.: 14/10 KT1)
  • Teža: 1235 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico