Komplet kombiniranih ključev 13/6 7 - 19 6 kosov

Št. art.: 96400813
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96400813
EAN/GTIN 4018754122875
Številka proizvajalca 96400813
L-število L60010 2676

Opis

Opis:

  • Ključi z metričnimi ključi, enake velikosti ključev v žepu zvitka
  • DIN 3113 obrazec A/ISO 7738 obrazec A..
  • Ustna stran naravnost, obročasta stran je nagnjena 15°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
  • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
  • Vezeni logotip STAHLWILLE
7; 8; 10; 13; 17; 19 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Razpon: 7 - 19
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 7; 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Položaj ustja: 15 °
  • Št.: 13/6
  • Teža: 650 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico