Komplet kombiniranih ključev 13/26 6 - 32 26 kosov

Št. art.: 96400805
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96400805
EAN/GTIN 4018754080618
Številka proizvajalca 96400805
L-število L60010 358

Opis

Opis:

  • Ključi z metričnimi, enakimi velikostmi ključev
  • DIN 3113 obrazec A/ISO 7738 obrazec A..
  • Ustna stran naravnost, obročasta stran je nagnjena 15°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • V kartonski embalaži
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 26
  • Razpon: 6 - 32
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Položaj ustja: 15 °
  • Št.: 13/26 2)
  • Teža: 4705 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico