Komplet kombiniranih ključev 13/11 8 - 22 11 kosov

Št. art.: 96400802
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96400802
    EAN/GTIN 4018754080588
    Številka proizvajalca 96400802
    L-število L60010 1601

    Opis

    Opis:

    • Ključi z metričnimi ključi, enake velikosti ključev v žepu zvitka
    • DIN 3113 obrazec A/ISO 7738 obrazec A..
    • Ustna stran naravnost, obročasta stran je nagnjena 15°
    • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
    • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
    • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
    • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
    • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
    • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
    • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
    • Vezeni logotip STAHLWILLE
    8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 11
    • Razpon: 8 - 22
    • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
    • Vsebina: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Položaj ustja: 15 °
    • Št.: 13/11
    • Teža: 915 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico