Komplet: Dvojni odprti ključ MOTOR št. 10/12 12 kosov.

Št. art.: 96400306
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96400306
EAN/GTIN 4018754080465
Številka proizvajalca 96400306
L-število L60010 660

Opis

Opis:

  • Ključ z metričnimi, neenakimi širinami ključev v žepu zvitka
  • Ravna različica, položaj čeljusti 15°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
  • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
  • Vezeni logotip STAHLWILLE

Lastnosti:

  • Število orodij: 12
  • Razpon: 6x7 - 30x32
  • Vsebina: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
  • Št.: 10/12
  • Teža: 2125 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico