Garnitura koles Clip-on, 2-delna 40742

Št. art.: 963425 40742
Nastavi ceno 2 kos (48,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 40742
    ⌀ kolesa 100 mm
    Nosilnost s 4 kolesi 90 kg
    Področje uporabe Aluminijast zaboj
    Vrsta pritrditve pritrditev brez uporabe orodja
    Možnost razporeditev koles, verzija 1 po 1× vel. 40741, 40742
    Možnost razporeditev koles, verzija 2 2× vel. 40742
    Tekalna površina ne pušča sledi Da
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 963425 40742
    EAN/GTIN 4003866407422
    Številka proizvajalca 40742

    Opis

    Izvedba:

    Kolesa se vpenjajo brez orodja na spodnjem robnem profilu zabojev.
    Garnitura koles Clip-on: kolesa z ⌀ 100 mm ne puščajo sledi.
    Nosilnost s 4 kolesi je 100 kg.

    Primerno za:

    Evro-zaboje art. 963420 vel. 27 − 415.

    Obseg dobave:

    2 kolesi za zavijanje z zavoro (po eno levo in desno kolo za zavijanje).

    Opomba:

    Možna razporeditev vlog:
    Različica 1: Oprema s 2 trdno nameščenimi kolesi, 2 kolesi za zavijanje, velikost 1 × 40741, 40742
    Različica 2: Oprema z 4 kolesi za zavijanje, 2 × velikost - 40742

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico