Škatla za male dele

Št. art.: 963421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 60 mm
    Širina 430 mm
    Globina 330 mm
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 963421
    EAN/GTIN 4003866406289
    Številka proizvajalca 40628

    Opis

    Izvedba:

    Škatla za male dele iz polipropilena z 21 vtičnimi pregradami.

    Primerno za:

    Evro-zaboje art. 963420 vel. 42, 60, 70, 81.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico