{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 2 | |
Oznaka proizvajalca | Serija 14/6 | |
Notranja prostornina | 24,9 l | |
Višina | 200 mm | |
Širina | 321 mm | |
Globina | 479 mm | |
Nazivna širina | 300 mm | |
Nazivna globina | 450 mm | |
Nosilnost | 120 kg | |
Nakladalna obremenitev | 1.200 kg | |
Material | Jeklena pločevina | |
Barva | vroče pocinkan | |
Vrsta ročaja | Poklopni ročaj | |
4-stranski valjan nakladalni rob | Da | |
Vrsta izdelka | Nakladalni transportni zaboj |
Številka izdelka | 963386 2 | |
EAN/GTIN | 4052939494814 | |
Številka proizvajalca | 8080 |