Evro zaboji moder NB20

Št. art.: 963379 NB20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 220 mm
Širina 400 mm
Globina 300 mm
Barva modra
Oblika ročaja Skoznji ročaj
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963379 NB20
EAN/GTIN 8055520002609
Številka proizvajalca NB20V1- BLAU

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.
Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.
Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.
Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.
Odporni proti večini kislin in olj.

Opomba:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382963384.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico