Garnitura skladiščnih zabojev iz PP LB500E

Št. art.: 963362 LB500E
Nastavi ceno 30 kos (9,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip LB500E
    Višina 81 mm
    Širina 91 mm
    Globina 500 mm
    Barva modra
    Vsebina na karton 30
    Vrsta izdelka Skladiščne škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 963362 LB500E
    EAN/GTIN 4009292805870
    Številka proizvajalca VPE 19501524

    Opis

    Primerno za:

    Večnamenski regali št. 990000990015 z globino 400 in 500 mm in police za regale z vtičnimi policami št. 990201990216, regali s policami št. 990500990755, št. 990540990546, regali s širokim razponom št. 990700990715 in št. 990740990506.

    Opomba:

    Prodaja le v enotah na karton.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico