Vrtljivi stolp prazen 0

Št. art.: 963254 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.760 mm
680 mm
Nosilnost 480 kg
Področje uporabe Magazin za male dele
Vrsta izdelka Vrtljivi stolp

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963254 0
EAN/GTIN 5733439137447
Številka proizvajalca 137447

Opis

Izvedba:

Ohišje iz galvanizirane jeklene pločevine, prašno lakirano v jekleno modri barvi.
Za 12 predalnikov art. 963251 vel. 8−60.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico